| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2235-118000 Herst.-Nr.: 118000 EAN/GTIN: 3377991180002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Leichtes Einsetzen und gutes Handling durch stabile Metall-Drehzapfen. Reflexfrei. 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig). Format: DIN A3. Querformat. Für Wandelement A4, Tischständer A4 und Drehständer A4. Öffnung an der schmalen Seite. Farbe grau. Packung à 10 Stück. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | grau | Breite: | 44,1 cm | Höhe: | 34,3 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 1020 Gramm | Packungsinhalt: | 10 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991180002 | Artikelnummer des Herstellers: | 118000 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |