Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetafel A3 Weiß Hochformat 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
weitere verfügbare Farbvarianten
weitere verfügbare Farbvarianten
Artikel-Nr.:
     C2235-153502
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     153502
EAN/GTIN:
     3377991535024
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A3 – Dokumente. Packung à 5 Stück. Farbe weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
32,5 cm
Höhe:
46,3 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
595 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991535024
Artikelnummer des Herstellers:
153502
Weitere Suchbegriffe: tarifold hängetafel, hängetafel, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,752* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,76*
€ 31,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,15*
€ 31,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,04*
€ 29,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,11*
€ 28,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,44*
€ 27,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 23,29*
€ 27,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.