Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetafel A4 Blau Hochformat 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI154501
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     154501
EAN/GTIN:
     3377991545016
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A4 – Dokumente. Packung à 5 Stück. Farbe blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
23 cm
Höhe:
34,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
350 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991545016
Artikelnummer des Herstellers:
154501
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,23*
€ 17,52*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 11,51*
€ 17,61*
1 Tag
13
5
pro Beutel
Frei Haus
ab € 12,98*
€ 18,47*
1 Tag
13
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 12,93*
€ 18,49*
3 Tage
9
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 12,94*
€ 18,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,52*
€ 20,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,27*
€ 20,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,22*
€ 19,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,67*
€ 18,65
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,34*
€ 17,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 14,33*
€ 17,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,446* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.