Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetafeln A5 Weiß Hochformat 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI155502
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     155502
EAN/GTIN:
     3377991555022
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel mit Metallaufhänger. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A5 – Dokumente. Packung à 5 Stück. Farbe weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
16,6 cm
Höhe:
24,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
220 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991555022
Artikelnummer des Herstellers:
155502
Weitere Suchbegriffe: tarifold ablagetasche din a5, tarifold ablagetasche, ablagetaschen din a5, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 11,79*
€ 18,70*
13 Tage
18
pro Paket
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 29,14*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,70*
€ 22,25
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,08*
€ 20,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,06*
€ 19,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,50*
€ 18,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,01*
€ 17,86
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,358* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.