Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI158502 Herst.-Nr.: 158502 EAN/GTIN: 3377991585029 |
| |
|
| | |
| Diese Sichttafel eignet sich bestens für Aushänge in Unternehmen, an Informationsständen, öffentlichen Orten, in Gängen und Empfangshallen. Sie dient sowohl der Präsentation von technischen Datenblättern als auch von Sicherheitsanweisungen, Rettungswegen und Tagesmenüs etc.. Das "Plus": Die Tafel lässt sich beidseitig verwenden und verfügt über 2 hochbelastbare und verchromte Metallösen, dank derer sie horizontal aufgehängt werden kann. Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A3 – Dokumente. Querformat. Packung à 5 Stück. Farbe weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Breite: | 44,1 cm | Höhe: | 34,8 cm | Tiefe: | 0,2 cm | Material: | PVC | Gewicht der Packung: | 610 Gramm | Packungsinhalt: | 5 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377991585029 | Artikelnummer des Herstellers: | 158502 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Packung | € 5,87* | ab € 17,93* | € 25,70* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 17,18* | € 25,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,586* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|