Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängetafel A3 Grün Querformat 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-158505
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     158505
EAN/GTIN:
     3377991585050
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Diese Sichttafel eignet sich bestens für Aushänge in Unternehmen, an Informationsständen, öffentlichen Orten, in Gängen und Empfangshallen. Sie dient sowohl der Präsentation von technischen Datenblättern als auch von Sicherheitsanweisungen, Rettungswegen und Tagesmenüs etc.. Das "Plus": Die Tafel lässt sich beidseitig verwenden und verfügt über 2 hochbelastbare und verchromte Metallösen, dank derer sie horizontal aufgehängt werden kann. Stabile, flexible und durchsichtige Sichttafel. Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Geeignet für DIN A3 – Dokumente. Querformat. Packung à 5 Stück. Farbe grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
44,1 cm
Höhe:
34,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
610 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991585050
Artikelnummer des Herstellers:
158505
Weitere Suchbegriffe: tarifold hängesichttafel a3, tarifold ablagetasche, ablagetasche din a3, Sichthülle, Sichthüllen, Dokumentenhülle, Dokumentenhüllen, Aushanghüllen, Aushangtaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,832* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,44*
€ 33,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,35*
€ 30,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,44*
€ 29,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 23,69*
€ 28,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.