Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontrollblatt-Halter mit Öse A4 blau 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     827-239320
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     184501
EAN/GTIN:
     3377991845017
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Kontrollblatt-Halter:
Stabile und durchsichtige PVC Sichttafel mit Öse.
Aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Seitliche Klarsicht-Bänder halten die Dokumente und erlauben gleichzeitig ihre Beschriftung in der Mitte.
Rückseite aus starkem PVC. Format: DIN A4. Farbe: blau.
Packung mit 5 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
245 mm
Höhe:
370 mm
Tiefe:
3 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
460 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Hersteller:
Tarifold® 1, Rue de l'industrie, 67118 Geispolsheim-Gare, FR
EAN:
3377991845017
Artikelnummer des Herstellers:
184501
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Notizblatthalter, Hygieneplan, Hygieneplanhalter, Hygieneplanrahmen, Stücklisten, Stücklistenhalter, Stücklistenrahmen
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 827
50
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,886*
€ 5,536*
2 Tage
75
5
pro Stück
€ 7,99*
ab € 4,368*
€ 6,158*
3 Tage
250
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,96*
€ 6,93*
1 Tag
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,00*
ab € 6,772*
€ 9,044*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 14,62*
€ 20,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 827
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 5,536*
€ 6,58784
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,236*
€ 6,23084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,116*
€ 6,08804
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,986*
€ 5,93334
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,886*
€ 4,62434
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 827
Versand: Lager 827
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 827
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.