Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Magneto PRO Notizblatthalter A4 rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
weitere verfügbare Farbvarianten
Artikel-Nr.:
     C2235-194393
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194393
EAN/GTIN:
     3377991943935
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Notizblatthalter
Magnetrahmen Magneto SOLO PRO mit grauem/ silbernem Rand.
Inforahmen mit Magnetstreifen auf der Rückseite.
Die 300µ starke PVC Folie mit magnetischen Streifen entlang der Rückseite ermöglicht ein leichtes Einlegen von Blättern und bietet perfekten Halt in allen Positionen.
Innerhalb des Rahmens sind die Blätter beschreibbar.
Besonders für Bestandslisten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art usw. geeignet.
Format A4 in rot. Pack mit 10 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
230 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
317 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
620 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991943935
Artikelnummer des Herstellers:
194393
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnet-rahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Notizblatthalter für Whiteboards
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,62*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,462* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,50*
€ 117,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,16*
€ 116,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 93,09*
€ 110,78
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,41*
€ 105,21
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,62*
€ 88,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.