Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Magneto SOLO DIN A4 Grün Rücken magnetisch 2 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-195035
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195035
EAN/GTIN:
     3377991950353
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Informationsrahmen Magneto SOLO. Inforahmen mit magnetischem Rücken. Die 300µ starke PVC Folie mit magnetischen Streifen entlang des Rückens ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen. Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit. Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für Öffnungszeiten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne usw. geeignet. Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: allgemeine Anweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art, usw. Format A4 in grün. VE=2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
23 cm
Höhe:
31,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
190 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991950353
Artikelnummer des Herstellers:
195035
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnetrahmen a4 grün, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.