Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsentationsrahmen Magneto Solo A3 blau magnetisch 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-195061
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195061
EAN/GTIN:
     3377991950612
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Ein Magnetrahmen für eine originelle Präsentation Ihrer Dokumente.
Der Informationsrahmen Magneto Solo macht Ihre Dokumente dank seines originellen Designs mit den abgerundeten Ecken sichtbar.
Die Magnetstreifen auf der Rückseite der Folie ermöglichen ein schnelles Einrahmen von Dokumenten auf allen magnetischen Oberflächen.
Ein wesentliches Werkzeug für TQM, 5S, KAIZEN oder LEAN-Management.
Die reflektionsfreie Oberfläche der 250μ PVC Folie sorgt für eine bessere Lesequalität.
Für Dokumente im Format 297 x 420 mm
Rahmenfarbe blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
31,8 cm
Höhe:
44 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
416 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991950612
Artikelnummer des Herstellers:
195061
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, magnet-rahmen a3 blau, klapprahmen a3, klapprahmen, Whiteboardrahmen, Kaizen, Lean Management, Planungsrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,17*
€ 29,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 24,10*
€ 28,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 22,37*
€ 26,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,59*
€ 25,69
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 20,92*
€ 24,89
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,82*
€ 20,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.