Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magneto Solo Pro für Überschriften A3/A2 schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-195227
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195227
EAN/GTIN:
     3377991952272
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Ein Magnetrahmen für eine originelle Präsentation Ihrer Überschriften.
Der Informationsrahmen Magneto Pro Solo macht Ihre Überschriften dank seines originellen Designs sichtbar.
Die Magnetstreifen auf der Rückseite der Folie ermöglichen ein schnelles Einrahmen von Überschriften auf allen magnetischen Oberflächen.
Ein wesentliches Werkzeug für TQM, 5S, KAIZEN oder LEAN-Management.
Die reflektionsfreie Oberfläche der 250μ PVC Folie sorgt für eine bessere Lesequalität.
Für Überschriften im Format 55 x 420 mm
Rahmenfarbe schwarz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
420 mm
Höhe:
75 mm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
430 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991952272
Artikelnummer des Herstellers:
195227
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, magnetschilder, Whiteboardrahmen, Kaizen, Lean Management, Planungsrahmen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,84* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 65,07*
€ 77,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,77*
€ 77,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,99*
€ 73,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,89*
€ 70,08
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,90*
€ 60,57
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 50,89*
€ 60,56
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,40*
€ 57,60
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.