Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magneto Solo Pro A4 grün


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-195235
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195235
EAN/GTIN:
     3377991952357
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Ein Magnetrahmen für eine originelle Präsentation Ihrer Dokumente.
Der Informationsrahmen Magneto Pro Solo macht Ihre Dokumente dank seines originellen Designs sichtbar.
Die Magnetstreifen auf der Rückseite der Folie ermöglichen ein schnelles Einrahmen von Dokumenten auf allen magnetischen Oberflächen.
Ein wesentliches Werkzeug für TQM, 5S, KAIZEN oder LEAN-Management.
Die reflektionsfreie Oberfläche der 250μ PVC Folie sorgt für eine bessere Lesequalität.
Für Dokumente im Format 210 x 297 mm
Rahmenfarbe grün
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
317 mm
Höhe:
230 mm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
510 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991952357
Artikelnummer des Herstellers:
195235
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,50*
€ 68,43
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 56,29*
€ 66,99
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,13*
€ 64,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,61*
€ 61,42
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,85*
€ 55,75
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 46,84*
€ 55,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 42,28*
€ 50,31
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.