Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magneto Solo Pro A3 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI195241
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     195241
EAN/GTIN:
     3377991952418
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Ein Magnetrahmen für eine originelle Präsentation Ihrer Dokumente.
Der Informationsrahmen Magneto Pro Solo macht Ihre Dokumente dank seines originellen Designs sichtbar.
Die Magnetstreifen auf der Rückseite der Folie ermöglichen ein schnelles Einrahmen von Dokumenten auf allen magnetischen Oberflächen.
Ein wesentliches Werkzeug für TQM, 5S, KAIZEN oder LEAN-Management.
Die reflektionsfreie Oberfläche der 250μ PVC Folie sorgt für eine bessere Lesequalität.
Für Dokumente im Format 297 x 420 mm
Rahmenfarbe blau
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
440 mm
Höhe:
317 mm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
910 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991952418
Artikelnummer des Herstellers:
195241
Weitere Suchbegriffe: Klapprahmen, Klickrahmen, Plakattafel, Plakatwechselrahmen, Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Magnet Schild, Magnet Schilder, Magnetschilder, klapprahmen a3, magnetschilder, Whiteboardrahmen, Kaizen, Lean Management, Planungsrahmen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 75,89*
€ 99,71*
14 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 75,68*
€ 110,76*
11 Tage
19
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,62*
€ 125,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,71*
€ 118,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,62*
€ 118,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,80*
€ 112,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,79*
€ 100,90
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,78*
€ 100,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,89*
€ 90,31
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,589* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.