Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multikartenhalter aus Softmaterial für 4 Ausweise 55x85mm, klar, 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     1682-132004903
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     200450
EAN/GTIN:
     3377992004505
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Der Tarifold Multi Ausweishalter ist speziell für die Bedürfnisse von Mitarbeitern entwickelt worden, die mehrere Ausweise mit sich führen müssen: ID Karten, Zutrittskarten, Cafeteriakarten, Fahrtausweise etc.
Multi Ausweishalter mit Aussparung zur Befestigung an Clips und Umhängebändern
  • Öffnen und Verschließen durch Klettverschluss
  • Verfügbar im Querformat
  • Für bis zu 4 ID Karten 55 x 85 mm oder Visitenkarten - max. Größe 64 x 90 mm
  • Auf der Vorderseite kann die Haupt-ID-Karte sichtbar getragen werden
  • Im Innenteil stecken weitere 2 Karten gut geschützt
  • Ideal für Unternehmen mit mehreren Zutrittsbereichen wie Flughäfen; für Beschäftigte bei Fluglinien, in Großunternehmen, Krankenhäusern etc.
  • Maße 200μ PVC Folie / 93 x 94 mm außen / 64 x 93 mm innen

Pack mit 10 Stück
Die Multikartenhalter sind mit allen Zubehörteilen kombinierbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
93 mm
Höhe:
94 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
140 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992004505
Artikelnummer des Herstellers:
200450
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, ausweishalter tarifold, ausweis halter, farbiges Namensschild, Namensschilder, Namensschilder für Kleidung, Konferenznamensschild, Seminarnamensschild, Messenamensschild, Namensschildhülle, Betriebsausweishalter, Betriebsausweishülle
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
4
pro Paket
€ 5,95*
ab € 13,82*
€ 20,03*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 13,62*
€ 20,47*
11 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,22*
€ 75,11*
pro Paket
€ 5,00*
ab € 62,16*
€ 82,86*
14 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,30*
€ 83,31*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,03*
€ 23,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,72*
€ 23,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,55*
€ 22,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,27*
€ 21,74
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,36*
€ 20,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,82*
€ 16,45
pro Paket
1 Paket enthält 30 Stück (ab € 0,46067* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.