Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

25 selbstlaminierende Namensschilder 104x74mm, quer, klar, mit A4 Druckbögen und Clips


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-200460
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     200460
EAN/GTIN:
     3377992004604
Suchbegriffe:
Kalt-Laminierrolle
Kaltlaminier-Taschen
Kaltlaminierfolie
Kaltlaminierrolle
SELBSTLAMINIERENDE NAMENSSCHILDER SETS MIT CLIPS UND A4 DRUCKBÖGEN
Die selbstlaminierenden Namensschilder von Tarifold sind die ideale Lösung für die zeitbegrenzte Identifizierung auf Veranstaltungen oder für Besucher in Unternehmen.
Einmal laminiert kann das Namensschild nicht mehr entfernt werden.
Alle Namensschilder gibt es in der klassischen Version transparent oder mit farbigem Hintergrund.
Das selbstlaminierende Namensschild kann mit verschiedenen Zubehörartikeln kombiniert werden.
Damit ergeben sich fantastische Möglichkeiten für Unternehmen, Schulen, Krankenhäuser und andere Bereiche, in denen es wichtig ist, Menschen schnell und einfach nach ihrer Position, ihrem Status oder Beschäftigunsgsart zu identifizieren.
Gebrauchsanweisung: öffnen Sie die beiden Folienseiten, legen Sie die beschriftete Seite auf die klar-transparente Folie, entfernen Sie das Schutzpapier von der farbigen Folie und drücken diese fest auf dem Einsteckschild und der Vorderfolie fest
Das Komplettset beinhaltet die Namensschilder, mikroperforierte A4 Druckbögen und Clips.
Horizontal / 300μ stabile PET Vorderfolie klar transparent / 100μ softe PP Rückenfolie selbstklebend / 104 x 74 mm außen / 104 x 63 mm innen
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
104 mm
Höhe:
74 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
430 Gramm
Packungsinhalt:
25 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992004604
Artikelnummer des Herstellers:
200460
Weitere Suchbegriffe: Kaltlaminiertaschen, Laminier-Karten, Laminierkarten, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, personen-namensschild blau, personen namensschilder, personen-namensschilder clip, farbiges Namensschild, selbstlaminierende Namensschilder, Namensschilder für Kleidung, Konferenznamensschild, Seminarnamensschild, Messenamensschild, Namensschild, Namensschildhülle, selbstlaminierende Namensschildtasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,3776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,79*
€ 17,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,46*
€ 17,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,65*
€ 16,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,62*
€ 15,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,44*
€ 11,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.