Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besucher-Namensschild 82,5x103mm, quer, rot, PVC, mit A4 Druckbögen und Clips, 25 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     467-#TARI200503
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     200503
EAN/GTIN:
     3377992005038
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
Die Tarifold Namensschilder sind speziell designed für Mitarbeiter in Büros, Industrie und speziellen Arbeitsumgebungen, können jedoch genauso für Besucher, Gäste und Veranstaltungsteilnehmer verwendet werden.
Diese farbigen Namensschilderhüllen dienen insbesondere der schnellen Identifikation.
Die farbige Rückseite ist gut sichtbar.
Fantastische Möglichkeiten für Unternehmen, Schulen, Krankenhäuser und andere geschäftige Umgebungen, wo Menschen schnell Position, Status oder Aufgabenbereich des Trägers feststellen müssen.
Das Komplettset beinhaltet die Namensschilderhüllen, A4 Druckbögen und Clips mit Kunststoffschlaufe
  • Für Schildchen und Visitenkarten bis max 69 x 99 mm
  • Einfach von oben befüllen -> Schildchen und Visitenkarten können ohne Entfernen der Kunststoffschlaufe eingeschoben und entfernt werden
  • Die mikroperforierten Druckbögen sind ideal zur Erstellung von Besucherausweisen an Empfangstresen
  • In Unternehmen für Besucher, für Konferenzteilnehmer, Seminarteilnehmer, Messen etc. einzusetzen.
  • Für schulische und kulturelle Veranstaltungen: Klassenfahrten, Sportveranstaltungen, Sommerlager, Konzerte etc.
  • Horizontal / 110μ klare PVC Vorderfolie / 350μ farbige PVC Rückenfolie -> rot / 82.5 x 103 mm aussen / 70 x 100 mm innen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
103 mm
Höhe:
82,5 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
470 Gramm
Packungsinhalt:
25 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992005038
Artikelnummer des Herstellers:
200503
Weitere Suchbegriffe: Namensschild-Halter, Namensschildhalter, Personen-Namensschilder, Personen-Schilder, Personenschilder, ausweishalter tarifold, ausweis halter, personenschilder rot, farbiges Namensschild, Namensschilder, Namensschilder für Kleidung, Konferenznamensschild, Seminarnamensschild, Messenamensschild, Namensschildhülle, farbige Namensschildtasche
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 8,85*
€ 12,99*
2 Tage
5
pro Paket
€ 5,95*
ab € 9,29*
€ 13,58*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 9,45*
€ 14,22*
10 Tage
23
pro Paket
Frei Haus
ab € 18,15*
€ 25,37*
12 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,96*
€ 55,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,99*
€ 15,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,81*
€ 15,24
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,354* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.