Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement aus Metall A4 grau unbestückt für 5 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-214005
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     214005
EAN/GTIN:
     3377992140050
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafelwandhalter tarifold leer
sichttafel wandhalter
Wandelement DIN A4 leer aus Metall.
Mit 4 Anschlagendstücken für ideale und optimale Lesewinkel. Für Aufnahme von Sichttafeln mit Drehzapfen der Marke Tarifold.
Mehrere Wandelemente können nebeneinander montiert werden.
Lieferung ohne Tafeln.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
58 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
20 mm
Material:
Stahlblech
Gewicht der Packung:
180 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992140050
Artikelnummer des Herstellers:
214005
Weitere Suchbegriffe: tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelständer, Tischsichttafelständer, Wandsichttafelhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.