Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetisches Wandelement aus Metall A4 grau unbestückt für 10 Tafeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-214030
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     214030
EAN/GTIN:
     3377992140302
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Magnetisches Wandelement DIN A4 leer. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel. Für Aufnahme von Sichttafeln mit Drehzapfen Tarifold. Mehrere Wandelemente können nebeneinander montiert werden. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAl 7035. Lieferung ohne Tafeln. VE = 1 St.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
98 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
23 mm
Material:
Stahlblech
Gewicht der Packung:
390 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992140302
Artikelnummer des Herstellers:
214030
Weitere Suchbegriffe: Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, klarsichttafeln din a4, dokumentenhalter, Sichttafelständer, Tischsichttafelständer, Wandsichttafelhalter
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.