Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischständer montiert grau aus Metall leer für 20 Tafeln A5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-225200
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     225200
EAN/GTIN:
     3377992252005
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
Redner-Pult
Rednerpult
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) mit 4 Pluggers für ideale und optimale Lesewinkel. Für 20 Sichttafeln tarifold A5
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
280 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
180 mm
Material:
Stahlblech
Gewicht der Packung:
1695 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377992252005
Artikelnummer des Herstellers:
225200
Weitere Suchbegriffe: Steh-Pult, Stehpult, sichttafeltischständer tarifold, redner pult, sichttafeltischständer a5, Sichttafelständer, Tischsichttafelständer, Wandsichttafelhalter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,67*
€ 65,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.