Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckreiter für Sichttafeln 25mm 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     C2235-302100
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     302100
EAN/GTIN:
     3377993021006
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Aufsteckreiter
Aufsteckreiter aus Polypropylen, geliefert mit neutralen/farbigen Beschriftungsschildchen. Für Indexierung, individuelle Gestaltung. Neu positionierbar. Passt auf jedes Format. Länge 25mm. Packung von 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
25 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
10 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377993021006
Artikelnummer des Herstellers:
302100
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,495*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,715*
€ 0,85085
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,685*
€ 0,81515
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,615*
€ 0,73185
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,495*
€ 0,58905
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.