Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteckreiter für Sichttafeln 50mm 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-305100
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     305100
EAN/GTIN:
     3377993051003
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Aufsteckreiter
Aufsteckreiter aus Polypropylen, geliefert mit neutralen/farbigen Beschriftungsschildchen. Für Indexierung, individuelle Gestaltung. Neu positionierbar. Passt auf jedes Format. Länge 50mm. Packung von 10 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
50 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
19 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377993051003
Artikelnummer des Herstellers:
305100
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,258* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4,50*
€ 5,36
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 3,57*
€ 4,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 3,26*
€ 3,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,19*
€ 3,80
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,08*
€ 3,67
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.