Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablagehängetafel 320x240 mm in Rot 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Unser Produkt in der Anwendung
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-340003
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     340003
EAN/GTIN:
     3377993400030
Suchbegriffe:
Ablagetasche
Hängeprospekttaschen
Hängesichttafel
Hängetafel
Stabile und praktische Hängetasche mit 2 Metallösen, aus strapazierfähigem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Beidseitig geschlossen durch Knickfalte. Querformat. Länge x Höhe: 340 x 255mm. Öffnung oben: ca 70mm. Fassungsvermögen bis zu 200 Blatt DIN A4. Farbe rot. Packungseinheit: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
336 mm
Höhe:
278 mm
Tiefe:
70 mm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
490 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377993400030
Artikelnummer des Herstellers:
340003
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold klarsichttafel a 4 rot, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Ablagehülle, Lagerkartentasche, Lagerkartenhülle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,998* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,45*
€ 41,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,18*
€ 39,48
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,71*
€ 37,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,20*
€ 35,94
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 24,99*
€ 29,74
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.