Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsichttafelsystem A3 grau aus Metall mit 10 Sichttafeln A3 in Rot


Menge:  Satz  
Produktinformationen
tarifold 413103 Wand-Sichttafelsystem DIN A3 rot mit 10 St. Sichttafeln Ablage u
tarifold 413103 Wand-Sichttafelsystem DIN A3 rot mit 10 St. Sichttafeln Ablage u
Artikel-Nr.:
     C2235-413103
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     413103
EAN/GTIN:
     3377994131032
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafel wandhalter
Wandelement mit 10 Sichttafeln tarifold DIN A3 in rot + 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen von weiteren Wandelementen. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
670 mm
Höhe:
460 mm
Tiefe:
150 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
1350 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994131032
Artikelnummer des Herstellers:
413103
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 45,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 62,67*
€ 74,58
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 61,37*
€ 73,03
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 58,47*
€ 69,58
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 57,51*
€ 68,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 55,27*
€ 65,77
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 49,43*
€ 58,82
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 49,42*
€ 58,81
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 45,46*
€ 54,10
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.