Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 10 Sichttafeln A4 in Gelb


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-414104
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414104
EAN/GTIN:
     3377994141048
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafel-wandhalter mit 10 sichtt...
sichttafel wandhalter
Wandelement mit 10 Sichttafeln tarifold DIN A4 in gelb + 5 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen von weiteren Wandelementen. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für ideale und optimale Lesewinkel. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
830 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994141048
Artikelnummer des Herstellers:
414104
Weitere Suchbegriffe: tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 47,15*
€ 56,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 46,79*
€ 55,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,57*
€ 53,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 41,73*
€ 49,66
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 38,55*
€ 45,87
pro Satz
ab 25 Sätze
€ 37,36*
€ 44,46
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 32,69*
€ 38,90
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.