Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsichttafelsystem A4 mit 10 Sterifold Sichttafeln A4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-414507
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414507
EAN/GTIN:
     3377994145077
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
Wandelement mit 10 Sterifold Sichttafeln DIN A4 schwarz.
Dank einer exklusiven Technologie stoppen die Silberionen der Sterifold Sichttafeln die Vermehrung der Mikroben und vernichten Mikroorganismen, die eine Gefahr für die Gesundheit darstellen.
Mit 5 Aufsteckreitern 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand.
Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen weiterer Wandelemente.
Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel.
Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035.
Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit schwarzem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt.
Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
860 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994145077
Artikelnummer des Herstellers:
414507
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, sichttafeln tarifold a4 10 tafeln, sichttafel wandhalter, tarifold sichttafel-wandhalter, antibakterielles Sichttafelsystem, antimikrobiell, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,54*
€ 45,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.