Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antimikrobielles Wandelement A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antimikrobielle Wandsichttafel
Antimikrobielle Wandsichttafel
Artikel-Nr.:
     C2235-414509
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414509
EAN/GTIN:
     3377994145091
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer tarifold
Antimikrobielles Wandelement A4, mit 10 Sichttafeln PVC A4 - sortierte Farben.
Zur Erweiterung einfach aneinanderreihen.
Mit 5 Aufsteckreitern.
99,99% aller Mikroben werden innerhalb von 2 Stunden zerstört.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Material:
Metall/ PVC
Gewicht:
830 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold
EAN:
3377994145091
Artikelnummer des Herstellers:
414509
Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer mit tafeln, antibakterielles Sichttafelsystem, antimikrobiell, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,54*
€ 64,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,88*
€ 55,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.