Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandelement mit 10 Tafeln Easyload aus PP A4 sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-414909
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     414909
EAN/GTIN:
     3377994149099
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
Sichttafel-Wandhalter
WANDSICHTTAFELSYSTEM EASY LOAD
Das ultimative umweltfreundliche Sichttafelsystem: 100% recycelbar! Zeigt, organisiert und schützt wichtige Dokumente blitzschnell.
  • Wandelement aus Metall, grau, mit 4 Anschlagendstücken
  • 10 reflexionsfreie Sichttafeln A4
  • Sortierte Farben
  • Sichttafelfolie und -rahmen sind aus 100% PP
  • Easy Load Öffnung über Eck: die zweiseitige Überecköffnung steht für schnelles einlegen und entnehmen der Dokumente
  • Enthält 5 Indexreiter mit Beschriftungsschildchen (neutral/farbig)
  • Einsatzorte: Produktionsabteilungen, Lager, Instandhaltungswerkstätten, Büroarbeitsplätze, Ausstellungsräume, Empfangstresen in öffentlichen Einrichtungen, Geschäfte, Callcenter, Restaurants, Küchen, Empfangsbereiche, etc.
  • Für Pläne aller Art, Instandhaltungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien, Kataloge, Preislisten, Aufgabenlisten, alle häufig genutzten Dokumente
  • Sichttafeln: 110 μ PP Folie/ Rahmen 100 % PP
  • Hergestellt in Frankreich
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
475 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
PP/ Metall
Gewicht der Packung:
820 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994149099
Artikelnummer des Herstellers:
414909
Weitere Suchbegriffe: Sichttafelwandhalter, sichttafeln tarifold a4 10 tafeln, sichttafel wandhalter, tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Klapprahmen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.