Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 10 Sichttafeln A4 in Gelb Öffnung an der langen Seite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-417104
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     417104
EAN/GTIN:
     3377994171045
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafel-wandhalter mit 10 sichtt...
sichttafel wandhalter
Wandelement mit 10 Sichttafeln tarifold DIN A4 in gelb + 5 Aufsteckreitern 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen weiterer Wandelemente. Mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung seitlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
860 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994171045
Artikelnummer des Herstellers:
417104
Weitere Suchbegriffe: tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,45*
€ 56,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,21*
€ 46,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.