Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungswandelement A4 grau aus Metall mit 10 Sichttafeln A4 in Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungswandelement A4 grau inkl. 10 Sichttafeln blau
Erweiterungswandelement A4 grau inkl. 10 Sichttafeln blau
Erweiterungswandelement A4 grau inkl. 10 Sichttafeln blau
Erweiterungswandelement A4 grau inkl. 10 Sichttafeln blau
Artikel-Nr.:
     C2235-424101
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     424101
EAN/GTIN:
     3377994241014
Suchbegriffe:
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
sichttafel-wandhalter mit 10 sichtt...
sichttafel wandhalter
Erweiterungswandelement mit 10 Sichttafeln tarifold DIN A4 in blau. Ohne Pluggers (Anschlagendstücke). Mit 5 Aufsteckreitern 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) und Befestigungsmaterial zum Anschrauben an die Wand. Unendliche Erweiterungsmöglichkeiten durch einfaches Aneinanderreihen weiterer Wandelemente. Aus Stahlblech lichtgrau lackiert RAL 7035. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
500 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
800 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994241014
Artikelnummer des Herstellers:
424101
Weitere Suchbegriffe: tarifold sichttafel-wandhalter, Sichttafelsystem, Wandsichttafelsystem, Wandsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19*
€ 51,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.