Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 20 Sichttafeln A4 sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     1682-150151899
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434209
EAN/GTIN:
     3377994342094
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Sichttafel-Schwenkarm
Sichttafelschwenkarm
Sichttafeltischpult
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) inkl. 20 Sichttafeln DIN A4 sortiert (je 4 x schwarz, rot, gelb, grün und blau). 10 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
sortiert
Breite:
580 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
280 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
2690 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994342094
Artikelnummer des Herstellers:
434209
Weitere Suchbegriffe: Sichttafeltischständer, Sichttafel-Wandhalter, Sichttafelwandhalter, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, sichttafelwandhalter mit 20 tafeln, redner pult, dokumentenhalter tarifold, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,26*
€ 109,27*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 84,67*
€ 111,34*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 83,63*
€ 113,22*
1 Tag
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 86,53*
€ 114,03*
3 Tage
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 85,87*
€ 115,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,27*
€ 130,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.