Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsichttafelsystem A4 grau aus Metall mit 60 Sichttafeln A4 in Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-434605
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434605
EAN/GTIN:
     3377994346054
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer tarifold
Standfester Tischständer montiert aus solidem Stahlblech, lichtgrau lackiert RAL 7035 (schräggestellter Sockel) inkl. 60 Sichttafeln DIN A4 in grün. 30 Aufsteckreiter 50mm (Kartoneinlagen neutral/farbig) mit 4 Pluggers (Anschlagendstücke) für einen idealen und optimalen Lesewinkel. Sichttafel aus strapazierfähigem, flexiblem Kunststoff mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. Wandmontage möglich.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Breite:
900 mm
Höhe:
350 mm
Tiefe:
280 mm
Material:
PVC/ Metall
Gewicht der Packung:
6920 Gramm
Packungsinhalt:
1 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377994346054
Artikelnummer des Herstellers:
434605
Weitere Suchbegriffe: sichttafeltischständer mit tafeln, Sichttafelsystem, Tischsichttafelsystem, Tischsichttafelelement, Sichttafel, Klapprahmen, Tischständer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,84*
€ 354,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,67*
€ 342,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 287,58*
€ 342,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,85*
€ 309,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,85*
€ 293,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,69*
€ 279,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.