Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA414447 Herst.-Nr.: 475107 EAN/GTIN: 3377994751070 |
| |
|
| | |
| Multifunktionelles Sichttafelsystem aus Metall mit schwarzem Emailleüberzug, drehbar um 360°. Inkl. 10 Sichttafeln aus Polypropylen DIN A4 in schwarz. 4 Produkte in Einem! Als Tischmodul im Format A4 hoch, durch eine Drehung um 90° des Tafelträgers auch im Querformat einsetzbar. Auch an der Wand im Quer- und Hochformat einsetzbar. Verstellung durch zwei unabhängige Gelenke, die durch Hebel feststellbar sind. Drehzapfenmechanik ermöglicht stabilen Halt und leichtes Herausnehmen und Einfügen der Sichttafeln. Aus strapazierfähigem, flexiblem PP mit farbigem, kunststoffummanteltem Stahldraht gerahmt. Öffnung oben. VE= 1 Stück Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Breite: | 460 mm | Höhe: | 380 mm | Tiefe: | 240 mm | Material: | PVC/ Metall | Gewicht der Packung: | 2250 Gramm | Packungsinhalt: | 1 Stück | Marke: | Tarifold® | EAN: | 3377994751070 | Artikelnummer des Herstellers: | 475107 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 53,17* | € 70,05* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 51,46* | € 70,05* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 54,61* | € 71,75* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,95* | ab € 54,79* | € 74,53* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 59,43* | € 76,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|