Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel Tarifold Office in PP A4 Grau 5 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     467-#TARI704300
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     704300
EAN/GTIN:
     3377997043004
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
sichttafeln tarifold a4 grau
Sichttafel in DIN A4 für tarifold office Wandelement, Tischständer, Erweiterungselement und Mini Ständer. Die innovanten Tafeln mit trendigem, schmalem Rand lassen sich einfach und sicher herausnehmen und wieder einführen. Die Tafeln sind aus Polypropylen, verstärkt durch den farbigen Stahldraht. Reclyclebar. Farbe: grau. Packungseinheit: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
255 mm
Höhe:
335 mm
Tiefe:
2 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
196 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377997043004
Artikelnummer des Herstellers:
704300
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 15,13*
€ 23,11*
10 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 33,37*
€ 46,22*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,11*
€ 27,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,66*
€ 25,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,02*
€ 23,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,44*
€ 23,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,84*
€ 22,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,13*
€ 18,00
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.