Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafel Tarifold Office in PP A4 Blau 5 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2235-704301
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     704301
EAN/GTIN:
     3377997043011
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
klarsichttafel a4 blau tarifold
Sichttafel in DIN A4 für tarifold office Wandelement, Tischständer, Erweiterungselement und Mini Ständer. Die innovanten Tafeln mit trendigem, schmalem Rand lassen sich einfach und sicher herausnehmen und wieder einführen. Die Tafeln sind aus Polypropylen, verstärkt durch den farbigen Stahldraht. Reclyclebar. Farbe: blau. Packungseinheit: 5 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
255 mm
Höhe:
335 mm
Tiefe:
2 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
196 Gramm
Packungsinhalt:
5 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377997043011
Artikelnummer des Herstellers:
704301
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafeln din a4, klarsichttafel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 2,75* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,75*
€ 23,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,89*
€ 21,29
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,34*
€ 20,63
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 17,32*
€ 20,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.