Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#TARI7540038 Herst.-Nr.: 7540038 EAN/GTIN: 8713739326205 |
| |
|
| | |
| ISO 7010 Sicherheitszeichen - Verbotszeichen. Sicherheitszeichen sind wichtig, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden. Symbole, die international vereinbart sind und weltweit in Sicherheitszeichen verwendet werden, gewährleisten Klarheit und Konsistenz, unabhängig von Sprache, Kultur oder Umgebung. Mithilfe unserer Not- und Erste-Hilfe-Schilder können Sie Evakuierungswege, den Standort der Sicherheitsausrüstung oder -einrichtung, Sicherheitsmaßnahmen, Notausgänge und Sammelpunkte angeben. Befestigungstipp: doppelseitiges Klebeband oder mit Schrauben oder Nägeln an der Wand fixieren (Befestigungsmaterial nicht enthalten). Material: recycelbares Polypropylen. Materialstärke 1,4 mm. Weitere Informationen: | | Material: | bedrucktes Polypropylen | Marke: | Jalema | EAN: | 8713739326205 | Artikelnummer des Herstellers: | 7540038 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Mobilfunk verboten P013 Verbotsschild, Verbotsschild EN ISO 7010 P013 Mobilfunk verboten, PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, pp-klebeband rot/weiß, pp-klebeband, doppelklebeband rot, Sicherheitszeichen, Gefahrenkennzeichnung, Hinweiszeichen, ISO Kennzeichnung, ISO 7010 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 4,88* | € 7,08* | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 2,90* | ab € 28,49* | € 39,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 70,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|