Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichttafeln Easy load A4 rot mit Metalldrehzapfen 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     C2235-924013
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     924013
EAN/GTIN:
     3377999240135
Suchbegriffe:
Drehzapfentafel
Drehzapfentasche
Kassenständer
Preislistenhalter
TARIFOLD SICHTTAFELN EASY LOAD
Die ultimative Sichttafel: Zeigt, organisiert und schützt wichtige Dokumente blitzschnell.
  • 10 reflexionsfreie Sichttafeln A4, passen in fast alle Tarifold Sichttafelsysteme
  • Farbe rot
  • Sichttafelfolie aus 100% PP mit Stahldrahtrahmen
  • Easy Load Öffnung über Eck: die zweiseitige Überecköffnung steht für schnelles Einlegen und Entnehmen der Dokumente
  • Enthält 5 Indexreiter mit Beschriftungsschildchen (neutral/farbig)
  • Einsatzorte: Produktionsabteilungen, Lager, Instandhaltungswerkstätten, Büroarbeitsplätze, Ausstellungsräume, Empfangstresen in öffentlichen Einrichtungen, Geschäfte, Callcenter, Restaurants, Küchen, Empfangsbereiche, etc.
  • Für Pläne aller Art, Instandhaltungsanweisungen, Arbeitsanweisungen, Richtlinien, Kataloge, Preislisten, Aufgabenlisten, alle häufig genutzten Dokumente
  • Sichttafeln: 170 μ PP Folie/ Rahmen Stahldraht kunststoffummantelt
  • Hergestellt in Frankreich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
230 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
343 mm
Material:
PP
Gewicht der Packung:
532 Gramm
Packungsinhalt:
10 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377999240135
Artikelnummer des Herstellers:
924013
Weitere Suchbegriffe: Klarsichttafel, Sichtrahmen, Sichttafel, tarifold klarsichttafel a 4 rot, klarsichttafeln din a4, klarsichttafel, Sichttafel|Sichttafel A4|Sichttafelystem|Wandsichttafelsystem|Tischsichttafelsystem
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,556* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,48*
€ 44,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,92*
€ 43,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,99*
€ 42,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,03*
€ 39,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 31,64*
€ 37,65
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 30,66*
€ 36,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,56*
€ 30,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.