LANCOM vRouter 1000 (200 VPN, 64 ARF, 3 Years)
Der beste Router ist vielleicht kein normaler Router
Der LANCOM vRouter ist ein virtueller Router für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung basierend auf dem Hypervisor VMware ESXi. Basierend auf dem jahrelang erprobten Betriebssystem LCOS funktioniert er wie ein Hardware-Router, bietet die gleiche Sicherheit und das komplette Funktionsspektrum. Der LANCOM vRouter virtualisiert mühelos verschiedenste Netzwerkfunktionen, die sich sowohl mit der LANCOM Management Cloud mittels Software-defined Networking als auch über die LANtools innerhalb kurzer Zeit bereitstellen und überwachen lassen.
Lizenzmodell
Ob als Router für mittlere Szenarien oder als Central Site VPN-Gateway, der LANCOM vRouter ist die richtige Grundlage für hochmoderne Netzwerke. Das laufzeitbasierte Lizenzmodell des vRouters bietet Ihnen hierbei hinsichtlich Geschwindigkeit und Netzwerkgröße höchste Flexibilität und damit eine ideale Anpassung auf Ihre individuelle Infrastruktur.
- LANCOM vRouter 50
(50 MBit/s, 5 VPN-Kanäle, 2x ARF, 1 oder 3 Jahre Laufzeit) - LANCOM vRouter 250
(250 MBit/s, 50 VPN-Kanäle, 16x ARF, 1 oder 3 Jahre Laufzeit) - LANCOM vRouter 1000
(1000 MBit/s, 200 VPN-Kanäle, 128x ARF, 1 oder 3 Jahre Laufzeit) - LANCOM vRouter unlimited
(unlimitierte MBit/s, 1000 VPN-Kanäle, 256x ARF, 1 oder 3 Jahre Laufzeit)
Software-basierter Router für virtualisierte Umgebungen
Der LANCOM vRouter ist ein Software-basierter Router für den Betrieb in einer virtualisierten Umgebung basierend auf dem Hypervisor VMware ESXi. Mit seinem umfassenden Funktionsspektrum und den zahlreichen Sicherheitsfeatures basierend auf dem Betriebssystem LCOS ist er die beste Grundlage für modernste Infrastrukturen. Ob als virtueller VPN-Router oder als Central Site VPN-Gateway eignet er sich insbesondere für Systemhäuser, Service Provider sowie im Einsatz in mittleren und großen Unternehmen.
Bewährtes Betriebssystem virtualisiert
Der LANCOM vRouter ist ein Produkt, das die LANCOM Kernwerte Sicherheit, Zuverlässigkeit und Zukunftsfähigkeit kompromisslos vereint. Sicher, weil er auf dem jahrelang erprobten und bewährten Betriebssystem LCOS basiert. Zuverlässig, weil das langjährige Knowhow unserer Mitarbeiter in die Produktentwicklung eingeflossen ist. Zukunftsfähig, weil er fortschrittlichste Technologien wie SD-WAN, modernste Virtualisierung und das Management über die LANCOM Management Cloud unterstützt.
Instant & anywhere Deployment
Die Bereitstellung von Routern erfolgt mit wenigen Klicks innerhalb von Sekunden statt bisher Stunden: An jedem Ort weltweit, wo immer der Router benötigt wird, kann ein LANCOM vRouter automatisiert erzeugt werden - ganz ohne den Versand und die Installation von Hardware! Egal ob in einer Laborumgebung, im eigenen Server-Raum, im Rechenzentrum oder in der Cloud.
Schnelle Wiederherstellung
Der LANCOM vRouter kann einfach und jederzeit vollständig auf einem beliebigen Speichermedium gesichert werden. Dadurch kann er bei Ausfall der Server-Hardware sofort wieder auf einer anderen Maschine in Betrieb genommen werden - ohne lange Netzwerkausfälle.
Volle Integration in die LANCOM Management Cloud
Mit der LANCOM Management Cloud lässt sich der LANCOM vRouter mühelos verwalten und überwachen. Denn die LMC ist das weltweit erste Management-System, das das gesamte Netzwerk intelligent organisiert, optimiert und steuert. Dadurch wird das Management in kleinen bis sehr großen Installationen radikal vereinfacht. Darüber hinaus ist das Management des virtuellen Routers über alle bewährten Methoden möglich.
Radikale Vereinfachung der Konfiguration mit SD-WAN
In Kombination mit der LANCOM Management Cloud eröffnet der LANCOM vRouter den Weg für automatisiertes Management. Mit Software-defined WAN (SD-WAN) ermöglicht er die automatische Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung auch über die Weitverkehrsstrecken: Die VPN-Funktionalität wird per Mausklick aktiviert und die gewünschten VLANs werden für den jeweiligen Standort ausgewählt. Die aufwändige Konfiguration der einzelnen Tunnelendpunkte entfällt vollständig.
Advanced Routing & Forwarding
Der LANCOM vRouter stellt bis zu 256 sicher isolierte und getrennt voneinander routende IP-Kontexte zur Verfügung. Eine elegante Möglichkeit, alle IP-Anwendungen über einen zentralen Router zu führen. Ob in kleinen Netzwerken oder Enterprise-Umgebungen: Die verschiedenen Kommunikationskanäle werden sicher voneinander abgegrenzt und mit der LANCOM Management Cloud ganz einfach konfiguriert.
State-of-the-art Security
Der LANCOM vRouter unterstützt aktuellste Sicherheitsfunktionen wie IPSec-VPN basierend auf IKEv2, elliptische Kurven und AES-GCM - selbstverständlich für IPv4 und IPv6. Mit dieser fortschrittlichen Technologie werden Standorte sicher miteinander vernetzt, mobile Mitarbeiter sicher in das Netzwerk integriert und unternehmensinterne Daten bestens geschützt. Und das alles bei garantierter Backdoor-Freiheit und IT-Security Made in Germany.
Technische Merkmale
- Virtueller, Software-basierter Router für den Betrieb mit VMware ESXi
- Langjährig erprobtes Betriebssystem LCOS als leistungsstarke Basis
- Einfaches Management über die LANCOM Management Cloud oder LANtools
- Radikale Vereinfachung der Konfiguration mit SD-WAN
- Instant & anywhere Deployment: Dramatische Reduktion der Bereitstellungszeiten wo immer der Router benötigt wird
- Schnelle Wiederherstellung dank einfacher Datensicherung
- Erhältlich als vRouter 50, 250, 1.000 und unlimited für verschiedene Leistungsstufen
- Sichere Standortvernetzung dank modernster IPSec-VPN-Funktionalität für bis zu 1.000 Kanäle
- Netzvirtualisierung mit bis zu 256 Netzen (ARF)