Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 101 Schonhämmer mit Köpfen aus Nylon, # 4 x 35 mm, 05000320001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
101 Schonhämmer mit Köpfen aus Nylon - Wera Werk - 05000320001
101 Schonhämmer mit Köpfen aus Nylon - Wera Werk - 05000320001
Wera 101 Schonhämmer mit Köpfen aus Nylon, # 4 x 35 mm, 05000320001
Artikel-Nr.:
     C2371-05000320001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05000320001
EAN/GTIN:
     4013288001382
Suchbegriffe:
Kunststoffhammer
Nylonhammer
Plastikhammer
Rückschlagfreier Hammer

101 Schonhämmer mit Köpfen aus Nylon - Wera Werk - 05000320001

Anwendung: Für Blechbearbeitung, Ausbeularbeiten, Zelt-, Hallen-, Messebau
Köpfe: Nylon, sehr hart
Stiel: Esche
Weitere Informationen:
GS - geprüfte Sicherheit:
true
Höhe:
35 mm
Breite:
105 mm
Gesamtlänge:
290 mm
Stielausführung:
Esche
Rückschlagsfrei:
true
Stiel auswechselbar:
true
Einsätze auswechselbar:
true
Gehäuseausführung:
Gauguss (verzinkt)
Schlagkopfmaterial Seite 1:
Polyamid
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,37*
€ 24,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05000305001
ab € 9,87*
Zubehör
Wera
05000310001
ab € 11,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.