Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 88/1 Vario-Satz, 11-teilig, 05002990001


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
88/1 Vario-Satz - Wera Werk - 05002990001
88/1 Vario-Satz - Wera Werk - 05002990001
Wera 88/1 Vario-Satz, 11-teilig, 05002990001
Artikel-Nr.:
     615-C52292
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05002990001
EAN/GTIN:
     4013288000675
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kombiklingen-Satz

88/1 Vario-Satz - Wera Werk - 05002990001

11-teilig, speziell für den rauen Werkstattbetrieb
Weitere Informationen:
Höhe:
52
Breite:
130
Gesamtlänge:
315
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
11 St
Norm:
sonstige
Verpackung:
Metallkoffer
Anzahl Schlitzschraubendreher:
2 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
1 St
Anzahl PZ-Schraubendreher:
1 St
Weitere Suchbegriffe: Kombiklingen-Satz Vario, Kombiklingen-Set, Kombiklingen-Sortiment, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Schraubendreher-Satz, Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Kugelkopf-Schraubendreher-Satz, TORX-Schraubendreher mit Kugelkopf, TORX-Schraubendreher-Satz, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-VDE-Schraubendreher-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Werkzeugmappe, Werkzeugtasche, wera schraubendreher pz1, bit-satz wera, bit satz
Angebote (46)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Satz
€ 4,00*
ab € 51,07*
€ 60,81*
2 Tage
29
pro Satz
€ 5,90*
ab € 52,28*
€ 60,82*
pro Satz
€ 4,90*
ab € 51,57*
€ 61,80*
4 Tage
2
pro Satz
€ 4,79*
ab € 55,54*
€ 64,77*
1 Tag
29
pro Satz
Frei Haus
ab € 56,16*
€ 70,20*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 60,81*
€ 72,36
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 60,23*
€ 71,67
pro Satz
ab 3 Sätze
€ 59,83*
€ 71,20
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 58,14*
€ 69,19
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 54,69*
€ 65,08
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 51,07*
€ 60,77
pro Satz
1 Satz enthält 11 Stück (ab € 4,64273* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05002900001
ab € 5,47*
Zubehör
Wera
05002910001
ab € 3,81*
Zubehör
Wera
05002913001
ab € 3,80*
Zubehör
Wera
05002940001
ab € 3,78*
Zubehör
Wera
05002943001
ab € 3,77*
Zubehör
Wera
05002946001
ab € 3,78*
Zubehör
Wera
05002950001
ab € 3,80*
Zubehör
Wera
05002960001
ab € 3,77*
Zubehör
Wera
05002970001
ab € 3,80*
Zubehör
Wera
05002973001
ab € 3,79*
Zubehör
Wera
05002976001
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.