Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Wechselklingen-Schraubendreher
>
Schraubendreherklingen
>
Artikel
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 1.0 x 5.5 x 154 mm, 05003408001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05003408001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05003408001
EAN/GTIN:
4013288163905
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Kraftform Kompakt VDE 60 iS - Wera Werk - 05003408001
Anwendung:
Schlitz-Schrauben
Klinge:
Reduzierter Klingendurchmesser mit integrierter Schutzisolation, so können tiefliegende Schraub- und Federelemente erreicht und betätigt werden, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Antrieb:
9 mm Sechskant mit Einführschräge
Ausführung:
Konische Schneide, brüniert, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Antriebsform:
6-kant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
isoliert:
true
isoliert nach EN 60900:
true
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Klingendicke:
1.0 mm
Klingenbreite:
5.5 mm
... >
Wera
>
Schraubwerkzeuge für Elektriker
>
Kraftform Kompakt VDE
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
Schraubendreherklinge
,
Schraubendreherklingen
,
schlitz-vde-schraubendreher wera
,
schlitz vde schraubendreher
,
vde-schraubendreher schlitz 5,5 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,40*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.4 x 2.5 x 154 mm, 05003400001
Wera
05003400001
ab € 1,97*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.5 x 3.0 x 154 mm, 05003401001
Wera
05003401001
ab € 2,06*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.6 x 3.5 x 154 mm, 05003402001
Wera
05003402001
ab € 2,16*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0.8 x 4.0 x 154 mm, 05003403001
Wera
05003403001
ab € 2,55*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i, 1.0 x 5.5 x 154 mm, 05003404001
Wera
05003404001
ab € 3,04*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i, 1.2 x 6.5 x 154 mm, 05003405001
Wera
05003405001
ab € 4,00*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.6 x 3.5 x 154 mm, 05003406001
Wera
05003406001
ab € 3,07*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0.8 x 4.0 x 154 mm, 05003407001
Wera
05003407001
ab € 3,67*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 0 x 154 mm, 05003410001
Wera
05003410001
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen