Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Klingen-Aufnehmer
>
Wechselklingen-Schraubendreher
>
Schraubendreherklingen
>
Artikel
Wera Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 2 x 154 mm, 05003412001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05003412001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05003412001
EAN/GTIN:
4013288104137
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
Kraftform Kompakt VDE 62 i - Wera Werk - 05003412001
Anwendung:
Kreuzschlitz-Schrauben Phillips-Recess
Klinge:
Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Antrieb:
9 mm Sechskant mit Einführschräge
Ausführung:
Brüniert, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Antriebsform:
6-kant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
isoliert:
true
isoliert nach EN 60900:
true
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Abtriebsgröße:
PH 2
Klingenlänge:
154 mm
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Kraftform Kompakt VDE
... >
Wera
>
Schraubwerkzeuge für Elektriker
>
Kraftform Kompakt VDE
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
vde-schraubendreher (phillips) ph2
,
vde phillips-schraubendreher
,
wera schraubendreherklinge
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,01*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 62 i, PH 1 x 154 mm, 05003411001
Wera
05003411001
ab € 2,21*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm, 05003413001
Wera
05003413001
ab € 3,18*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 2 x 154 mm, 05003414001
Wera
05003414001
ab € 4,41*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 64 i, 2.5 x 154 mm, 05003420001
Wera
05003420001
ab € 2,95*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 64 i, 3.0 x 154 mm, 05003421001
Wera
05003421001
ab € 3,21*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 68 i, # 1 x 154 mm, 05003415001
Wera
05003415001
ab € 3,59*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 68 i, # 2 x 154 mm, 05003416001
Wera
05003416001
ab € 3,95*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 68 iS, # 1 x 154 mm, 05003417001
Wera
05003417001
ab € 4,11*
Ähnlich
Wera Kraftform Kompakt VDE 68 iS, # 2 x 154 mm, 05003418001
Wera
05003418001
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen