Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 68 i, # 1 x 154 mm, 05003415001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftform Kompakt VDE 68 i - Wera Werk - 05003415001
Kraftform Kompakt VDE 68 i - Wera Werk - 05003415001
Wera Kraftform Kompakt VDE 68 i, # 1 x 154 mm, 05003415001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003415001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003415001
EAN/GTIN:
     4013288104175
Suchbegriffe:
Schraubendreherklinge
Schraubendreherklingen
schraubendreherklingen wera
schraubendreherklinge

Kraftform Kompakt VDE 68 i - Wera Werk - 05003415001

Anwendung: Innenvierkant-Schrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Antrieb: 9 mm Sechskant mit Einführschräge
Ausführung: Brüniert, Black Point Spitze
Weitere Informationen:
Vergütung Klingenmaterial:
BlackLaser
Antriebsform:
6-kant
Klingenmaterial:
Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Gesamtlänge:
154 mm
Abtriebsgröße:
# 1
Klingenlänge:
154 mm
Klingenlänge (in Zoll):
6 1/16 inch
Vergütung Abtriebsspitze:
Black Point
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003411001
ab € 2,25*
Ähnlich
Wera
05003412001
ab € 3,05*
Ähnlich
Wera
05003413001
ab € 3,16*
Ähnlich
Wera
05003414001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05003420001
ab € 2,88*
Ähnlich
Wera
05003421001
ab € 3,23*
Ähnlich
Wera
05003416001
ab € 4,16*
Ähnlich
Wera
05003417001
ab € 4,30*
Ähnlich
Wera
05003418001
ab € 4,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.