Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/7, 7-teilig, 05003470001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kraftform Kompakt VDE 60 i/7 - Wera Werk - 05003470001
Kraftform Kompakt VDE 60 i/7 - Wera Werk - 05003470001
Wera Kraftform Kompakt VDE 60 i/7, 7-teilig, 05003470001
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288106582
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003470001
EAN/GTIN:
     4013288106582
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit

Kraftform Kompakt VDE 60 i/7 - Wera Werk - 05003470001

1 Handhalter 817 VDE Kraftform ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
VDE-Wechselklingen (jeweils 154 mm lang)
7-teilig
Weitere Informationen:
Höhe:
55
Breite:
190
Gesamtlänge:
105
Ausführung Griff:
Mehrkomponenten
Anzahl Teile:
7 St
Norm:
VDE
Verpackung:
Kunststofftasche
isoliert nach EN 60900:
true
Anzahl Schlitzschraubendreher:
4 St
Anzahl PH-Schraubendreher:
2 St
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 33,31*
€ 40,79*
21 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 5,99*
ab € 32,23*
€ 42,20*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 31,36*
€ 42,24*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 32,71*
€ 42,66*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 35,44*
€ 46,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,22*
€ 44,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 33,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003471001
ab € 45,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.