Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Profil Tamper Resistant
>
TORX TR Schraubenzieher
>
Artikel
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 10 x 80 mm, 05006170001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05006170001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05006170001
EAN/GTIN:
4013288036667
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006170001
Anwendung:
Innen-TORX®-Schrauben
Klinge:
Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung:
Zinkphosphatiert
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
isoliert:
true
Oberflächenausführung:
brüniert
isoliert nach EN 60900:
true
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
brüniert
... >
Schraubwerkzeuge für Elektriker
>
Schraubendreher
>
Kraftform Plus – Serie 100 VDE
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Kraftform Plus – Serie 100 VDE
Weitere Suchbegriffe:
VDE-Schraubendreher (Schlitz)
,
VDE-Schraubendreher Schlitz
,
VDE-Schraubenzieher Schlitz
,
TORX PLUS Schraubenzieher
,
TORX PLUS-Schraubendreher
,
TORX TR Schraubenzieher
,
TORX TR-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubendreher
,
TORX-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (TORX)
,
VDE-Schraubendreher TORX
,
VDE-Schraubenzieher TORX
,
VDE-TORX-Schraubendreher
,
VDE-TORX-Schraubenzieher
,
Phillips-VDE-Schraubendreher
,
Phillips-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Phillips-Schraubendreher
,
VDE-Phillips-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher (Phillips)
,
VDE-Schraubendreher PH
,
VDE-Schraubendreher Phillips
,
VDE-Schraubenzieher Phillips
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
,
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
,
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher PZ
,
VDE-Schraubendreher Pozidriv
,
VDE-Schraubenzieher Pozidriv
,
torx plus schraubenzieher tx10
,
torx plus schraubenzieher
,
schlitz-vde-schraubendreher wera
Die besten Konditionen aller 50 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,87*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 160 iS/7 Rack Schraubendrehersatz Kraftform Plus Serie 100 + Spannungsprüfer + Rack. Mit reduziertem Klingendurchmesser, 7-teilig, 05006480001
Wera
05006480001
ab € 22,70*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 15 x 80 mm, 05006172001
Wera
05006172001
ab € 3,90*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 20 x 80 mm, 05006174001
Wera
05006174001
ab € 4,03*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 25 x 100 mm, 05006176001
Wera
05006176001
ab € 4,13*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 27 x 100 mm, 05006177001
Wera
05006177001
ab € 4,27*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 30 x 100 mm, 05006178001
Wera
05006178001
ab € 4,76*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 40 x 150 mm, 05006179001
Wera
05006179001
ab € 4,83*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 5 x 80 mm, 05006181001
Wera
05006181001
ab € 3,92*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 6 x 80 mm, 05006182001
Wera
05006182001
ab € 3,95*
Ähnlich
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 9 x 80 mm, 05006169001
Wera
05006169001
ab € 3,95*
Ähnlich
Wera Kraftform Big Pack 100 VDE, 16-teilig, 05105631001
Wera
05105631001
ab € 36,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen