Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 27 x 100 mm, 05006177001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006177001
167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006177001
Wera 167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher, TX 27 x 100 mm, 05006177001
Artikel-Nr.:
     C2371-05006177001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05006177001
EAN/GTIN:
     4013288036469
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

167 i VDE-isolierter TORX®-Schraubendreher - Wera Werk - 05006177001

Anwendung: Innen-TORX®-Schrauben
Klinge: Isoliert, stückgeprüft gemäß IEC 60900
Ausführung: Zinkphosphatiert
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
isoliert:
true
Oberflächenausführung:
brüniert
isoliert nach EN 60900:
true
Norm (Abtriebsspitze):
TORX
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
brüniert
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05006170001
ab € 4,28*
Ähnlich
Wera
05006172001
ab € 4,26*
Ähnlich
Wera
05006174001
ab € 4,13*
Ähnlich
Wera
05006176001
ab € 4,53*
Ähnlich
Wera
05006178001
ab € 5,30*
Ähnlich
Wera
05006179001
ab € 5,33*
Ähnlich
Wera
05006181001
ab € 4,30*
Ähnlich
Wera
05006182001
ab € 4,30*
Ähnlich
Wera
05006169001
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.