Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Uhrmacher-Schraubendreher
>
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
>
Artikel
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge, 1.6 x 8.0 x 175 mm, 05007640001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05007640001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05007640001
EAN/GTIN:
4013288108029
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge - Wera Werk - 05007640001
Anwendung:
Schlitzschrauben
Klinge:
Rund
Ausführung:
Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Gesamtlänge:
287 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Kraftform Plus – Serie 300
Weitere Suchbegriffe:
Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubendreher
,
Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher
,
Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz)
,
Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz
,
Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz
,
Uhrmacherschraubendreher Schlitz
,
Uhrmacherschraubenzieher Schlitz
,
wera schlitzschraubendreher 8,0 x 175
,
schlitz-schraubendreher
,
schlitz-schraubendreher wera
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,43*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge, 0.8 x 5.0 x 100 mm, 05007610001
Wera
05007610001
ab € 3,10*
Ähnlich
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge, 1.0 x 6.0 x 125 mm, 05007620001
Wera
05007620001
ab € 4,40*
Ähnlich
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge, 1.2 x 6.5 x 200 mm, 05007621001
Wera
05007621001
ab € 5,79*
Ähnlich
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge, 1.2 x 7.0 x 150 mm, 05007635001
Wera
05007635001
ab € 5,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen