Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge, 1.2 x 7.0 x 150 mm, 05007635001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge - Wera Werk - 05007635001
334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge - Wera Werk - 05007635001
Wera 334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge, 1.2 x 7.0 x 150 mm, 05007635001
Artikel-Nr.:
     C2371-05007635001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007635001
EAN/GTIN:
     4013288003072
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher

334 Schlitz-Schraubendreher ̶ Werkstattklinge - Wera Werk - 05007635001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Rund
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig, Größen: 2,0 x 12,0; 2,5 x 14,0 Kraftform mit Abrollschutz, 1-komponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
37 mm
Breite:
37 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 5264-A
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
Die besten Konditionen aller 34 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007610001
ab € 3,11*
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05007621001
ab € 5,82*
Ähnlich
Wera
05110011001
ab € 5,94*
Ähnlich
Wera
05110104001
ab € 7,91*
Ähnlich
Wera
05007640001
ab € 6,47*
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,40*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05007673001
ab € 4,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.