Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Schlitzschraubendreher
>
Artikel
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.0 x 90 mm, 05007671001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05007671001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05007671001
EAN/GTIN:
4013288108043
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
334 SK Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05007671001
Anwendung:
Schlitzschrauben
Klinge:
Sechskant, Schlüsselhilfe ab 0,8 x 4,5
Ausführung:
Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
26 mm
Breite:
26 mm
Gesamtlänge:
81 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Kraftform Plus – Serie 300
Weitere Suchbegriffe:
schlitz-schraubendreher wera
,
schlitz-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,36*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 0.6 x 3.5 x 75 mm, 05007670001
Wera
05007670001
ab € 2,47*
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 0.8 x 4.5 x 90 mm, 05007672001
Wera
05007672001
ab € 3,58*
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 100 mm, 05007673001
Wera
05007673001
ab € 4,64*
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 6.5 x 125 mm, 05007674001
Wera
05007674001
ab € 5,41*
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.2 x 7.0 x 125 mm, 05007675001
Wera
05007675001
ab € 6,54*
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.6 x 10.0 x 175 mm, 05007677001
Wera
05007677001
ab € 8,02*
Ähnlich
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.6 x 9.0 x 150 mm, 05007676001
Wera
05007676001
ab € 7,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen