Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 100 mm, 05007673001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
334 SK Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05007673001
334 SK Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05007673001
Wera 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1.0 x 5.5 x 100 mm, 05007673001
Artikel-Nr.:
     C2371-05007673001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007673001
EAN/GTIN:
     4013288108067
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz

334 SK Schlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05007673001

Anwendung: Schlitzschrauben
Klinge: Sechskant, Schlüsselhilfe ab 0,8 x 4,5
Ausführung: Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff: Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Gesamtlänge:
98 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Betätigungssechskant:
true
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 2380
Klingenform:
sechskant
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, wera schlitz-schraubendreher 5,5x100, esd schlitz-schraubendreher, wera esd-schlitz-schraubendreher
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000827030
ab € 2,82*
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,39*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 5,91*
Ähnlich
Wera
05110011001
ab € 5,94*
Ähnlich
Wera
05110104001
ab € 7,91*
Ähnlich
Wera
05007670001
ab € 2,40*
Ähnlich
Wera
05007671001
ab € 4,37*
Ähnlich
Wera
05007672001
ab € 3,36*
Ähnlich
Wera
05007674001
ab € 4,90*
Ähnlich
Wera
05007675001
ab € 6,41*
Ähnlich
Wera
05007677001
ab € 7,73*
Ähnlich
Wera
05007676001
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.