Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Pozidriv-Schraubendreher
>
VDE-Schraubendreher PZ
>
Artikel
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 4 x 200 mm, 05009325001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C2371-05009325001
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05009325001
EAN/GTIN:
4013288004086
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher - Wera Werk - 05009325001
Anwendung:
Geeignet für Pozidriv
*)
-Schrauben
Klinge:
Rund
Ausführung:
Nicromatt, Lasertip-Spitze
Griff:
Kraftform mit Abrollschutz, mehrkomponentig
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Gesamtlänge:
312 mm
Ausführung Griff:
ergonomisch geformt
Oberflächenausführung:
nicromattiert
Norm (Abtriebsspitze):
ISO 8764-PZ
Klingenform:
rund
Vergütung Abtriebsspitze:
laserbehandelt
Griffmaterial:
Mehrkomponenten
Abrollschutz:
true
... >
Wera
>
Schraubendreher
>
Kraftform Plus – Serie 300
Weitere Suchbegriffe:
Schraubendreher PZ
,
Schraubenzieher PZ
,
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
,
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
,
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
,
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
,
VDE-Schraubendreher PZ
,
VDE-Schraubendreher Pozidriv
,
VDE-Schraubenzieher Pozidriv
,
wera schraubendreher pz4
,
pozidriv vde schraubendreher
,
wera pz schraubendreher
Die besten Konditionen aller 37 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 0 x 60 mm, 05009305001
Wera
05009305001
ab € 3,22*
Ähnlich
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 200 mm, 05009312001
Wera
05009312001
ab € 4,86*
Ähnlich
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 300 mm, 05009313001
Wera
05009313001
ab € 5,05*
Ähnlich
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm, 05009310001
Wera
05009310001
ab € 3,81*
Ähnlich
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 100 mm, 05009315001
Wera
05009315001
ab € 5,21*
Ähnlich
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 200 mm, 05009317001
Wera
05009317001
ab € 6,63*
Ähnlich
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 2 x 300 mm, 05009319001
Wera
05009319001
ab € 6,91*
Ähnlich
Wera 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 3 x 150 mm, 05009320001
Wera
05009320001
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen